Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28 F, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0611267601
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611267601
EAN/GTIN:
     3165140843669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28 F, Der GBH 2-28 F Professional ist der leistungsstärkste Bosch SDS plus kabelgebundene 2-kg-Bohrhammer mit Schnellspannbohrfutter. Sein robuster Motor liefert herausragende 3,2 Joule Schlagenergie für eine hohe Bohrleistung. Zudem bietet der Bohrhammer erhöhten Anwenderschutz mit KickBack Control zur Minimierung des Verletzungsrisikos und Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 2-28 F Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Zusatzhandgriff (2 602 025 141). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). L-BOXX-Einlage. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Maschinentuch. Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212). Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Höhe):
216 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
68 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen:
68 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
365 x 445 x 155 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
880 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
3.2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4000 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4000 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
900 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 900 min-1
Gewicht:
3.1 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
402 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
216 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS plus | SDS-plus-Aufnahme
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
28 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
4 - 28 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
8 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
16 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
8 - 16 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
68 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Positionierung:
Stärkste Leistung im Bosch SDS plus-2-kg-Bohrhammer-Segment mit Schnellspannbohrfutter
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Liefert eine Schlagenergie von 3.2 Joule und sorgt für schnellen Bohrfortschritt | Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control | Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein | Schrauben
Titel:
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28 F Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2016
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | L-BOXX-Einlage | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Maschinentuch | Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)
SOL Date:
29.08.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS plus
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Nennleistungsaufnahme:
880 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
3.2 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
3.1 kg
Länge:
216 mm
Breite:
402 mm
Höhe:
216 mm
Bruttogewicht:
6,195 kg
Nettogewicht:
3,33 kg
Volumen:
25,176 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
365 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,48*
€ 264,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,62*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,13*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,87*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,91*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,58*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,38*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,14*
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 9,48*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,91*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.