Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für zweiteilige Hohlbohrkronen SDS max, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608580527
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 580 527
EAN/GTIN:
     3165140560030
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Der Adapter für zweiteilige SDS max-Hohlbohrkronen ermöglicht das Bohren von Löchern unterschiedlicher Durchmesser. Bei Verwendung mit Hohlbohrkronen ist er ideal für Arbeiten in Mauerwerk, Beton und Kalksandstein geeignet.
Weitere Informationen:
Maschinenaufnahme:
sonstige
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Gesamtlänge mm:
200
Adapter Maschinenseite:
SDS max
Vorteil HL (kurz):
Für SDS max-Hämmer
Leistungsbeschreibung:
Für SDS max-Hämmer
(Version) Key RTB:
Bei Verwendung mit Hohlbohrkronen ist er ideal für Arbeiten in Mauerwerk, Beton und Kalksandstein geeignet
Spezifisches RTB1:
Der SDS max-Adapter ist kompatibel mit SDS max-Hämmern
Produkttext, Zubehör, grau:
Adapter für 2tlg. Hohlbohrkronen max-9 Core Cutter
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,495 kg
Nettogewicht:
0,471 kg
Volumen:
0,406 dm3
Abmessung Länge:
293 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
33 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SDS-Aufnahmeschaft, bohrkronen-aufnahmeschaft bosch, aufnahmeschaft bohrkronen, Adapter für Bohrkrone
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,42*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 611 264 000
ab € 448,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.