Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyImpact 1200, 2 x Akku PBA 12V 1.5Ah, Bohrer-Set, Tragekf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06039D3105
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D3105
EAN/GTIN:
     4053423224894
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrschrauber EasyImpact 1200. Kompakt und kraftvoll: präzises Bohren und Schrauben. Kompakte, leichte Bauform mit kraftvoller Leistung. Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung. 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichtes Schrauben und einfachen Bohrerwechsel. LED-Licht sorgt im Arbeitsbereich für gute Sicht auch in dunklen Ecken. Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk und generelles Schrauben. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 2 x Akku PBA 12V 1.5Ah. Schrauberbit- und Bohrer-Set. Ladegerät GAL 1210 CV. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12.0 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.10 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 400 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1500 1/min
Max. Drehmoment:
30.0 Nm | 30 Nm
Drehmomenteinstellung:
30 Nm
Max. Schlagzahl:
22500 1/min | 22500 min-1
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
8 mm
Bohrfutter-Spannweite:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
6 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
6 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
20 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
0.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Breite:
295 mm
Höhe:
102 mm
Länge:
261 mm
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
400 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1500 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 400 / 1500 min-1
Drehmomentstufen (Anzahl):
20
Drehmomentstufen:
20
Bohrfutter:
10-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
6 mm
Bohr-Ø in Stahl:
8 mm
Bohr-Ø in Holz:
20 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
6 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1.10 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch Auto-Lock:
ja
2-Gang Getriebe:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
ja
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
nein
Drehrichtungsanzeige:
nein
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
0.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
20.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
0.0 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
261 x 295 x 102 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
261 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
295 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
102 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
261 x 295 x 102 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kompakt und kraftvoll: präzises Bohren und Schrauben
TOP-Produktmerkmale:
Kompakte, leichte Bauform mit kraftvoller Leistung | Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung | 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichtes Schrauben und einfachen Bohrerwechsel | LED-Licht sorgt im Arbeitsbereich für gute Sicht auch in dunklen Ecken | Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk und generelles Schrauben | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrmaschine
Titel:
Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 1200
Lieferumfang:
2 x Akku PBA 12V 1.5Ah | Schrauberbit- und Bohrer-Set | Ladegerät GAL 1210 CV | Tragekoffer
SOL Date:
01.09.2020
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
2,424 kg
Nettogewicht:
0,9 kg
Volumen:
7,815 dm3
Abmessung Länge:
261 mm
Abmessung Breite:
295 mm
Abmessung Höhe:
101,5 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,05*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,61*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,24*
Sonstiges
Bosch
06039D3103
ab € 54,20*
Sonstiges
Bosch
2607019675
ab € 5,73*
Sonstiges
Bosch
2607017063
ab € 7,09*
Sonstiges
Bosch
2607017191
ab € 21,57*
Sonstiges
Bosch
2607017367
ab € 20,95*
Sonstiges
Bosch
2607017195
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.