Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45, 2 x Akku GBA 18V 3.0Ah, L-Case Pick&Click


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 18V-45 1900 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-45 1900 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019K3306
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K3306
EAN/GTIN:
     4059952635705
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-45, Der GSB 18V-45 verfügt über einen bürstenlosen Motor für eine lange Lebensdauer und Power für alle gängigen Anwendungen. Er erreicht ein maximales Drehmoment (hart) von 45 Nm und eine Drehzahl von 1.900 min⁻¹. Der robuste Schlagbohrschrauber besitzt ein 13-mm-Metallfutter für eine exzellente Drehmomentübertragung bei der Arbeit. Dank seiner leichten und kompakten Bauweise mit einer Kopflänge von nur 174 mm ist er überall einsetzbar und am mitgelieferten Gürtelclip lässt er sich mühelos tragen. Dieses kompakte und leistungsstarke Gerät schraubt Schrauben bis 10 mm in Holz ein, bohrt bis 35 mm in Holz und bis 10 mm in Metall oder Mauerwerk. Es eignet sich für Handwerker und Kunsthandwerker, die für anspruchsvollere Arbeiten eine höhere Leistung benötigen, und zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036). Ladegerät GAL 18V-20 Professional. 82-teiliges Zubehör-Set. L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Gewicht ohne Akkupack:
1 kg
Max. Schlagzahl:
27000 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Höhe:
203 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1900 1/min
Max. Drehmoment:
45 Nm
Drehmomenteinstellung:
21 Nm | 45 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
12.2 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
10 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
203 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
385 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
441 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
147 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
385 x 441 x 147 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
35 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
21 Nm
Drehmoment (hart):
45 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
21/45/- Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
500 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1900 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 500 / 0 - 1900 min-1
Schlagzahl, max.:
27000 bpm
Gewicht exkl. Akku:
1 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
2
Drehmomentstufen:
20+2
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schrauben-Ø, max.:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
12.2 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der kompakteste Bosch Professional 18V-Schlagbohrschrauber mit solider Leistung
Langversion, Teil 1:
Der GSB 18V-45 verfügt über einen bürstenlosen Motor für eine lange Lebensdauer und Power für alle gängigen Anwendungen. Er erreicht ein maximales Drehmoment (hart) von 45 Nm und eine Drehzahl von 1900 min?¹. Der robuste Schlagbohrschrauber besitzt ein 13-mm-Metallfutter für eine exzellente Drehmomentübertragung bei der Arbeit. Dank seiner leichten und kompakten Bauweise mit einer Kopflänge von nur 174 mm ist er überall einsetzbar und am mitgelieferten Gürtelclip lässt er sich mühelos tragen.
Langversion, Teil 2:
Dieses kompakte und leistungsstarke Gerät schraubt Schrauben bis 10 mm in Holz ein, bohrt bis 35 mm in Holz und bis 10 mm in Metall oder Mauerwerk. Es eignet sich für Handwerker und Kunsthandwerker, die für anspruchsvollere Arbeiten eine höhere Leistung benötigen, und zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Solide Leistung mit einem maximalen Drehmoment (hart) von 45 Nm und einer Drehzahl von 1900 min?¹ | Ausgezeichnete Drehmomentübertragung dank 13-mm-Metallfutter | Einfache Handhabung und Bedienung dank leichtem, kompaktem Design und einer Kopflänge von nur 174 mm
Titel:
Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-45 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) | Ladegerät GAL 18V-20 Professional | 82-teiliges Zubehör-Set | L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)
SOL Date:
01.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschauber
Bruttogewicht:
5,118 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
24,958 dm3
Abmessung Länge:
441 mm
Abmessung Breite:
385 mm
Abmessung Höhe:
147 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,86*
€ 242,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900336
ab € 25,23*
Sonstiges
Bosch
2608522366
ab € 20,15*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 27,95*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,61*
Sonstiges
Bosch
2607019923
ab € 12,96*
Sonstiges
Bosch
2608900597
ab € 33,06*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,20*
Sonstiges
Bosch
2607002826
ab € 8,92*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 25,29*
Sonstiges
Bosch
2608522318
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.