Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35, Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional mit bürstenlosem Motor. Mit bis zu 26.250 min⁻¹ liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk. Sein kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1.750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten. Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2). Karton. 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
| |
Nennspannung: | 12 V |
Gewicht ohne Akkupack: | 0.8 kg |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | 460 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | 1750 1/min |
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | 10 mm |
Max. Drehmoment: | 35 Nm |
Drehmomenteinstellung: | 20 Nm | 35 Nm |
Max. Schlagzahl: | 26250 1/min |
Bohrfutter-Spannweite: | 0.8 mm | 10 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 32 mm |
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 32 mm |
Höhe: | 160 mm |
Mit Ladegerät: | false |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 1.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 0.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk): | 14.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk): | 1.5 m/s² |
Schlagzahl, max.: | 26250 bpm |
Bohrfutterspannbereich, min.: | 0.8 mm |
Bohrfutterspannbereich, max.: | 10 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 0.8 / 10 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk, max.: | 10 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 235 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 340 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 110 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 235 x 340 x 110 mm |
Einspannbereich, min.: | 0.8 mm |
Einspannbereich, max.: | 10.0 mm |
Bohr-Ø Holz, max.: | 32 mm |
Akkuspannung: | 12.0 V |
Drehmoment (weich): | 20 Nm |
Drehmoment (hart): | 35 Nm |
Drehmoment (weich/hart/max.): | 20/35/- Nm |
Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 460 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1750 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 460 / 0 - 1750 min-1 |
Gewicht exkl. Akku: | 0.8 kg |
Drehmomentstufen (Standard): | 20 |
Drehmomentstufen (zusätzlich): | 1 |
Drehmomentstufen: | 20+1 |
Bohr-Ø Stahl, max.: | 10 mm |
Schrauben-Ø, max.: | 8 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 0.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: | 14.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 1.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 0.0 m/s² |
Positionierung: | Perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung |
Langversion, Teil 1: | Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional mit bürstenlosem Motor. Mit bis zu 26250 min?¹ liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk. Sein kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung - sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten. |
Langversion, Teil 2: | Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien. |
Langversion, Teil 3: | Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10.8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Klasse ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk | Kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung - sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen | Hohe Drehzahl von 1750 U/min für verschiedenste Arbeiten |
Titel: | Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional |
Neuheit: | nein |
Neuheit bis: | 01.12.2020 |
Lieferumfang: | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2) | Karton | 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter |
SOL Date: | 01.05.2020 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Schlagbohrschrauber |
Bruttogewicht: | 1,476 kg |
Nettogewicht: | 0,806 kg |
Volumen: | 8,789 dm3 |
Abmessung Länge: | 340 mm |
Abmessung Breite: | 235 mm |
Abmessung Höhe: | 110 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Ursprungsland: | MY |
Rabattgruppe: | B1 |
Service Geräte: | A |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |