Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35: 2x Akku, Schnellladegerät in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 12V-35 Professional 1750 RPM Ohne Schlüssel 800 g Schwarz, Blau
Bosch GSB 12V-35 Professional 1750 RPM Ohne Schlüssel 800 g Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J9000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J9000
EAN/GTIN:
     4059952513966
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35, Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional mit bürstenlosem Motor. Mit bis zu 26.250 min⁻¹ liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk. Sein kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1.750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten. Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2). 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY). 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
3.0 Ah
Gewicht ohne Akkupack:
0.8 kg
Max. Schlagzahl:
26250 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
0.8 mm | 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
32 mm
Höhe:
160 mm
Nennspannung:
12 V
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1750 1/min
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 460 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
10 mm
Max. Drehmoment:
35 Nm
Drehmomenteinstellung:
20 Nm | 35 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
32 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
0.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
14.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Schlagzahl, max.:
26250 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
0.8 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
0.8 / 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
10 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
443 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 443 x 122 mm
Einspannbereich, min.:
0.8 mm
Einspannbereich, max.:
10.0 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
32 mm
Akkuspannung:
12.0 V
Drehmoment (weich):
20 Nm
Drehmoment (hart):
35 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
20/35/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
460 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1750 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 460 / 0 - 1750 min-1
Gewicht exkl. Akku:
0.8 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schrauben-Ø, max.:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
0.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
14.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
0.0 m/s²
Positionierung:
Perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung
Langversion, Teil 1:
Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional mit bürstenlosem Motor. Mit bis zu 26250 min?¹ liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk. Sein kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung - sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten.
Langversion, Teil 2:
Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien.
Langversion, Teil 3:
Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10.8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Klasse ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk | Kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung - sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen | Hohe Drehzahl von 1750 U/min für verschiedenste Arbeiten
Titel:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2020
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY) | 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
SOL Date:
01.05.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschrauber
Bruttogewicht:
3,889 kg
Nettogewicht:
0,81 kg
Volumen:
19,457 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.