Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Core Cutter dry, 38 x 35 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608587122
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587122
EAN/GTIN:
     3165140577748
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Langlebiges Trockenbohren in Mauerwerk! Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung Das Bohren in die härtesten Baumaterialien ist anstrengend, aber mit dem PRO Core Cutter dry bekommst du die Arbeit auf jeden Fall erledigt. Sie ist langlebig und scharf genug, um alle Materialien zu durchdringen. Die Qualität und Haltbarkeit des PRO Core Cutter dry zeigt sich in seinem hochwertigen Diamantbesatz in einer Premium-Metallmatrix – für hohe Leistung und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
38
Durchmesser (D) Zoll:
1 1/2
Arbeitslänge (L1) mm:
35
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für Trockenbohren in Mauerwerk
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung
Material:
Fliesen | Harte Fliesen
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
35 mm
Schaftdurchmesser:
38 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
35 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
38 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
true
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,217 kg
Nettogewicht:
0,195 kg
Volumen:
0,318 dm3
Abmessung Länge:
105 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.