Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H5202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H5202
EAN/GTIN:
     4059952509297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Robust und leistungsstark mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.800 min⁻¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall. Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
2.0 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
263 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
323 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
114 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
263 x 323 x 114 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
35 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
28 Nm
Drehmoment (hart):
55 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
28/55/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
460 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 460 / 0 - 1800 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
1 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Schrauben-Ø, max.:
10 mm
Positionierung:
Leistungsstarker 18V-Bohrschrauber der Einstiegsklasse mit bürstenlosem Motor von Bosch
Langversion, Teil 1:
Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Robust und leistungsstark mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1800 min?¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall. Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robust und leistungsstark: großes Leistungspotenzial von 55 Nm und 1800 min-1 für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall | Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben | Mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2020
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1800 1/min
Max. Drehmoment:
55 Nm
Drehmomenteinstellung:
28 Nm | 55 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Nennspannung:
18 V
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
2.0 m/s²
Bruttogewicht:
1,684 kg
Nettogewicht:
1,684 kg
Volumen:
9,684 dm3
Abmessung Länge:
323 mm
Abmessung Breite:
263 mm
Abmessung Höhe:
114 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,46*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 21,06*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 13,66*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 70,99*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,12*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,87*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 170,26*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,46*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 27,61*
Sonstiges
Bosch
1600A00B8G
ab € 54,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.