Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 17-125 S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06017D2300
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06017D2300
EAN/GTIN:
4059952576749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 17-125 S, Hohe Leistung, Überlastfähigkeit und ein verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite für maximale Produktivität sind die Merkmale des GWX 17-125 S Professional. Ein weiteres Highlight ist das schlüssellose X-LOCK-System für schnelle, leichte und sichere Zubehörwechsel. Das Gerät verfügt über KickBack Control, Wiederanlaufschutz und einem Seitengriff mit Vibration Control für einen hohen Anwenderschutz. Schleifen von Metall oder Schweißnähten und Schneiden von Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen sind Arbeiten für den GWX 17-125 S Professional. Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Der neue kleine Winkelschleifer bietet auch Drehzahlvorwahl, eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756). Staubfilter (2 607 432 053). Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
130 x 390 x 160 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 – 240 V
Nenneingangsleistung:
1.700 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2.800 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11.500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
2.800 – 11.500 min-1 | 2800 1/min | 11500 1/min
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
265 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
327 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
Gewicht:
2,2 kg
X-LOCK:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5,4 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3,6 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1,5 m/s²
Positionierung:
Neues, besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang durch X-LOCK und Drehzahlvorwahl
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Leistung, Überlastfähigkeit und verbesserter Staubschutz dank abnehmbarer Staubfilter für maximale Produktivität | Kraftvoller 1.700-Watt-Motor und schlüsselloses X-LOCK-System | KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control für hohen Anwenderschutz
Titel:
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 17-125 S Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.08.2022
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756) | Staubfilter (2 607 432 053) | Karton
SOL Date:
02.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer mit X-LOCK
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Spannung:
230 V
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Länge:
327 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
108 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.4 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.6 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
3.449 kg
Nettogewicht:
2.377 kg
Volumen:
8.112 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer mit X-LOCK
Weitere Suchbegriffe:
Winkelschneider
,
winkelschneider bosch
,
akku winkelschleifer
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 196,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602598
€ 10,27*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901189
€ 12,75*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901193
€ 12,82*
Sonstiges
EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 x 22,23 mm
Bosch
2608900533
€ 18,50*
Sonstiges
EXPERT HardCeramic Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 1,4 x 10 mm
Bosch
2608900655
€ 27,27*
Sonstiges
EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22.23 x 1.4 x 10 mm
Bosch
2608900658
€ 27,05*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Bosch
2608900660
€ 37,40*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
Bosch
2608900670
€ 37,20*
Sonstiges
EXPERT N477 SCM Scheibe für Winkelschleifer, 125 x 22 mm, grob, 25-tlg.
Bosch
2608901269
€ 2,63*
Sonstiges
PRO Ceramic Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm
Bosch
2608602479
€ 20,76*
Sonstiges
PRO Ceramic X-Lock Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm, 22,23 mm
Bosch
2608615132
€ 20,91*
Sonstiges
PRO Cutting and Grinding Set für X-Lock, 125 x 1 x 22,23 mm, 5-tlg.
Bosch
2608619374
€ 18,82*
Sonstiges
PRO Multi Material X-Lock Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm, 22,23 mm
Bosch
2608615166
€ 10,16*
Sonstiges
PRO Stainless Steel and Metal Trennscheibe, 125 x 1 x 22.23 mm, gerade, 10-tlg.
Bosch
2608603255
€ 6,23*
Sonstiges
PRO Stainless Steel and Metal Trennscheibe, 125 x 1 x 22.23 mm, gerade, oSa
Bosch
2608600549
€ 1,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.