Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 14 x 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 599 027 Lochsäge Winkelschleifer
Bosch 2 608 599 027 Lochsäge Winkelschleifer
Bosch 2 608 599 027 Lochsäge Winkelschleifer
Bosch 2 608 599 027 Lochsäge Winkelschleifer
Bosch 2 608 599 027 Lochsäge Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608599027
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608599027
EAN/GTIN:
     3165140933636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Der X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed bietet hohe Lebensdauer beim Trockenbohren in Hartkeramik. Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlöttechnologie gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrockenbohrer schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
14 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
true
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
14
Durchmesser (D) Zoll:
9/16
Arbeitslänge (L1) mm:
30
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer in Hartkeramik
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer in Hartkeramik
(Version) Key RTB:
Hochwertiger Diamantbesatz ermöglicht sehr hohe Bohrdrehzahlen
Spezifisches RTB1:
Vakuumlöttechnologie gewährleistet hohe Lebensdauer
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrockenbohrer schnell und bequem wechseln.
Material:
Harte Fliesen | Harter Stein | Kalk- und Sandsteine | Backstein
SOL Date:
15.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.08.2019
Bruttogewicht:
0,152 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Volumen:
0,192 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 173,77*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 206,70*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 187,52*
Sonstiges
Bosch
06017B2000
ab € 80,83*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 81,47*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 102,52*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.