Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GKS 18V-70 L PROFESSIONAL 19 cm Aluminium, Schwarz, Blau 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-70 L PROFESSIONAL 19 cm Aluminium, Schwarz, Blau 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-70 L PROFESSIONAL 19 cm Aluminium, Schwarz, Blau 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-70 L PROFESSIONAL 19 cm Aluminium, Schwarz, Blau 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-70 L PROFESSIONAL 19 cm Aluminium, Schwarz, Blau 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-70 L PROFESSIONAL 19 cm Aluminium, Schwarz, Blau 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-70 L PROFESSIONAL 19 cm Aluminium, Schwarz, Blau 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-70 L PROFESSIONAL 19 cm Aluminium, Schwarz, Blau 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-70 L PROFESSIONAL 19 cm Aluminium, Schwarz, Blau 5000 RPM 1800 W
Bosch GKS 18V-70 L PROFESSIONAL 19 cm Aluminium, Schwarz, Blau 5000 RPM 1800 W
Artikel-Nr.:
     C4310-06016B9002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B9002
EAN/GTIN:
     4059952577951
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, Die GKS 18V-70 L Professional mit dem linksseitigen Sägeblatt bietet kabellose Flexibilität und die Kraft eines Kabelgeräts. Diese Akku-Kreissäge bietet dank BITURBO Brushless-Technologie eine gute Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1.800 W entspricht. Für ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen besitzt sie einen ergonomisch optimalen Zusatzhandgriff. Mit seinem linksseitigen 190-mm-Sägeblatt bietet die GKS 18V-70 L eine Schnitttiefe von 70 mm bei 90°-Schnitten. Die GKS 18V-70 L eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen. Sie ist mit einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System und mit Staubbeuteln kompatibel ist. Außerdem ist diese Kreissäge mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Diese Akku-Kreissäge ist mit einem Schnellbremssystem, Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, Spindelarretierung und einem LED-Licht ausgestattet. Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708). Parallelanschlag (2 608 000 751). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 6VZ)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
4.1 kg
Sägeblattdurchmesser:
184 mm | 190 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Schnitttiefe (45°):
49 mm
Schnitttiefe (90°):
70 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Leerlaufdrehzahl:
5000 1/min | 5000 min-1
Akkukapazität:
5.5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
253 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 253 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5000 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht exkl. Akku:
4.1 kg
Führungsschienenkompatibel:
nein
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
70 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
49 mm
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kabellose Flexibilität und die Kraft eines kabelgebundenen Geräts - jetzt mit linksseitigem Sägeblatt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank BITURBO Brushless-Technologie bietet das Akku-Gerät eine hohe Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1800 W entspricht | Ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen dank ergonomisch optimalem Zusatzhandgriff | Erste Säge mit linksseitigem 190-mm-Kreissägeblatt mit 70 mm Schnitttiefe bei 90°-Schnitten
Titel:
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-70 L Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2022
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm (2 608 837 708) | Parallelanschlag (2 608 000 751) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 6VZ)
SOL Date:
01.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge BITURBO
Bruttogewicht:
8,842 kg
Nettogewicht:
6,25 kg
Volumen:
40,506 dm3
Abmessung Länge:
443,9 mm
Abmessung Breite:
360,1 mm
Abmessung Höhe:
253,4 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,52*
€ 651,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,16*
€ 642,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,74*
€ 633,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,77*
€ 625,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,92*
€ 611,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B9001
ab € 296,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.