Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKM 18V-50, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GKM 18V-50 Professional
Bosch GKM 18V-50 Professional
Bosch GKM 18V-50 Professional
Bosch GKM 18V-50 Professional
Bosch GKM 18V-50 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06016B8000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B8000
EAN/GTIN:
     4059952548296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKM 18V-50, Die Metallkreissäge GKM 18V-50 Professional ermöglicht schnelles Arbeiten und präzise Schnitte. Zu den weiteren Vorteilen gehört nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter, robuster Spansammelbox mit einer leicht zu öffnenden Klappe zum Entleeren. Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertes LED-Licht gewährleisten eine schattenfreie Sicht und genaue Schnitte. Durch einen optimierten Griff für leichtes Sägen in zahlreichen Positionen lässt sie sich ergonomisch und ermüdungsarm handhaben. Die GKM 18V-50 Professional ist der Spezialist für schnelles und präzises Sägen von Metall, besonders von Kabelführungen oder Gewindestangen und Stahl (Eisenmetall). Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKM 18V-50 Professional ist mit einem Sägehaken und einem speziellen „Standard for Steel“-Sägeblatt ausgestattet, das für eine maximale Akkulaufleistung bei Akku-Sägen optimiert wurde. Karton. 1 x Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30 (2 608 837 746). Parallelanschlag (2 610 347 119)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.2 kg
Sägeblattdurchmesser:
136 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Schnitttiefe (90°):
50 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Leerlaufdrehzahl:
4250 1/min | 4250 min-1
Mit Ladegerät:
false
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
0 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
263 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
221 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
263 x 358 x 221 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
4250 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.2 kg
Führungsschienenkompatibel:
nein
Max. Schnittkapazität in Metall (90°):
50 mm
Positionierung:
Präzises und leichtes Sägen von Metall: schnellerer Arbeitsfortschritt, weniger Funken und Späne
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter und leicht zu entleerender Spansammelbox | Genaue Schnitte dank Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertem LED-Licht | Ergonomische Handhabung dank optimiertem Griff und einem kompakten, gut ausbalancierten Design für Trennarbeiten in allen Position
Titel:
Akku-Kreissäge GKM 18V-50 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
Lieferumfang:
Karton | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1.6/1.2 x 20 mm, 30 (2 608 837 746) | Parallelanschlag (2 610 347 119)
SOL Date:
27.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Bruttogewicht:
3,64 kg
Nettogewicht:
2,54 kg
Volumen:
20,808 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
263 mm
Abmessung Höhe:
221 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,40*
€ 240,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.