Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalfräse GFF 22 A, mit L-BOXX mit Zubehör-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601620070
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601620070
EAN/GTIN:
     3165140619288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Universalfräse GFF 22 A, Die kabelgebundene Flachdübelfräse GFF 22 A Professional bietet höchste Präzision für Holzverbindungen. Die leichtgängige Eintauchfunktion und die robusten Metallwinkelführungen sorgen für präzise Ergebnisse. Die Fräse verfügt über zahlreiche präzise Winkel- und Frästiefeneinstellungen, die eine große Vielfalt bei der Herstellung verschiedener Verbindungen ermöglichen. Der kraftvolle 670-Watt-Motor liefert eine optimale Fräsleistung zur Herstellung von Rahmen-, Eck-, Längs- und Querverbindungen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten, Verfugungen und Hubsägearbeiten in Holz, Schichtholz und Plastik. Ist kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Scheibenfräsen und Aufsteckplatten sowie mit dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem. Ferner verfügt die GFF 22 A Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Spindelarretierung und Zweilochschlüssel. Staubbeutel (3 605 411 003). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Scheibenfräser, 105 x 22 mm, 8 (3 608 641 013). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 620 070)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
441 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
260 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 441 x 260 mm
Schnitttiefe, max.:
22 mm
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9000 min-1 | 9000 1/min
Fräserdurchmesser Bohrung:
22.0 mm
Fräserdurchmesser:
105 mm
Nenneingangsleistung:
670 W
Gewicht:
2.9 kg
Werkzeugabmessungen (Länge):
365 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
165 mm
Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Massivholz schleifen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der präzise Spezialist für Holzverbindungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leichtgängige Eintauchfunktion und robuste Metallwinkelführungen für präzise Ergebnisse | Vielfältige Winkel- und Tiefeneinstellungen sorgen für eine große Vielfalt beim Fugenschneiden | Kraftvoller 670-Watt-Motor für eine optimale Fräsleistung zur Herstellung von Rahmen-, Eck-, Längs- und Querverbindungen
Einsatzbereiche:
Fräsen in Holz
Titel:
Universalfräse GFF 22 A Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Staubbeutel (3 605 411 003) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | Scheibenfräser, 105 x 22 mm, 8 (3 608 641 013) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 620 070)
SOL Date:
01.01.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Universalfräse
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
670 W
Maschinengewicht:
2.9 kg
Fräsdurchmesser:
105 mm
Frästiefe:
22 mm
Länge:
365 mm
Höhe:
165 mm
Bruttogewicht:
5,85 kg
Nettogewicht:
5 kg
Volumen:
41,278 dm3
Abmessung Länge:
441 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
260 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,16*
€ 505,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,11*
€ 486,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,24*
€ 473,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,85*
€ 467,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,42*
€ 453,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
3608641001
ab € 29,52*
Zubehör
Bosch
3608641002
ab € 33,31*
Zubehör
Bosch
3608641008
ab € 39,05*
Zubehör
Bosch
3608641013
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.