Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge GST 150 CE, mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601512003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601512003
EAN/GTIN:
     3165140618847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Stichsäge GST 150 CE, Die kabelgebundene GST 150 CE Professional ist eine robuste Stichsäge für anspruchsvolle Anwendungen. Durch ihren Stabgriff ist das Elektrowerkzeug leicht zu führen – für ein reibungsloses Handling bei der Arbeit, auch beim Schneiden des Werkstücks von der Unterseite. Die Stichsäge verfügt über eine extrem robuste Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit, die hohe Leistung auch bei schwierigsten Anwendungen ermöglicht. Ihr zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte auch in den härtesten Materialien, z. B. dicke Balken. Dieses Gerät eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern. Die GST 150 CE Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und bietet Gebläse, Pendelhub, werkzeuglosen SDS-Sägeblattwechsel und Drehzahlwahl. Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183). Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055). 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UP). Spanreißschutz (2 601 016 093)
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Verpackungsabmessungen (Breite):
361 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
154 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
361 x 444 x 154 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
780 W
Säge, Hublänge:
26 mm
Schnitttiefe in Holz:
150 mm
Hubzahl bei Leerlauf, von:
500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3100 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
500 - 3100 min-1
Gewicht:
2.6 kg
Leerlaufdrehzahl:
3100 min-1
Werkzeugabmessungen (Breite):
79 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
334 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
190 mm
Schnitttiefe in Aluminium:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
8.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
7.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Robuste Stichsäge mit Stabgriff für anspruchsvolle Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leichte Führung dank Stabgriff - für ein reibungsloses Handling, auch beim Schneiden des Werkstücks von der Unterseite | Extrem robuste Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit sorgt für hohe Leistung auch bei Arbeiten mit höchster Beanspruchung | Zuverlässiger 780-W-Motor und konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte in härtesten Materialien, z. B. dicke Balken
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Stichsäge GST 150 CE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183) | Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055) | 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UP) | Spanreißschutz (2 601 016 093)
SOL Date:
01.01.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Stichsäge
Spannung:
230 V
Hub:
26 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
10 mm
Nennleistungsaufnahme:
780 W
Leerlaufhubzahl:
500 1/min | 3100 1/min
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Maschinengewicht:
2.6 kg
Länge:
334 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
190 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
8.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
5,39 kg
Nettogewicht:
5,39 kg
Volumen:
24,684 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
361 mm
Abmessung Höhe:
154 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pendelhubstichsäge bosch, pendelhubstichsäge, Stichsäge (elektrisch), Elektrische Stichsäge, Elektrostichsäge
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,96*
€ 217,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,52*
Zubehör
Bosch
2 608 633 577
ab € 16,46*
Zubehör
Bosch
2608638382
ab € 82,64*
Zubehör
Bosch
2608631030
ab € 5,57*
Zubehör
Bosch
2608631966
ab € 71,99*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 1,048*
Zubehör
Bosch
2608667396
ab € 13,30*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,09*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 28,28*
Zubehör
Bosch
2608636227
ab € 4,16*
Zubehör
Bosch
2608634235
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,64*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.