Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Leuchte GLI 12V-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Lampe GLI 12V-300 Professional
Bosch Akku-Lampe GLI 12V-300 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06014A1000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06014A1000
EAN/GTIN:
     3165140876179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akku-Leuchte GLI 12V-300, Die GLI 12V-300 Professional ist die leichte und kompakte Bosch Handstableuchte mit 300 Lumen aus dem 12V-Sortiment. Sie bietet eine Aufhängevorrichtung und vier mögliche Standpositionen für Flexibilität bei der Beleuchtung. Ihre Bauform und die sechs leistungsstarken LEDs machen sie ideal zur Ausleuchtung enger Bereiche. Diese Handstableuchte verfügt über eine energiesparende Technologie und sorgt den ganzen Arbeitstag lang für Licht. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus (Professional 12V System). Akku-Lampe GLI 12V-300 Professional (0 601 4A1 000)
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Nennspannung:
12 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
79 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
197 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
67 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
79 x 197 x 67 mm
Akkuspannung, von:
12 V
Akkuspannung:
12 V
Gewicht exkl. Akku:
0.15 kg
Lichtstrom:
300 lm
Max. Betriebszeit 12 V:
180 min/Ah
Akkuspannung, geeignet für:
12.0 V
Positionierung:
Die leichte und kompakte Stableuchte mit 300 Lumen aus dem 12V-Sortiment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bietet eine Aufhängevorrichtung und 4 mögliche Standpositionen für flexible Beleuchtung | Ihre Bauform und 6 leistungsstarke LEDs machen sie ideal zur Ausleuchtung enger Bereiche | Verfügt über energiesparende Technologie und sorgt den ganzen Arbeitstag lang für Licht
Titel:
Akku-Leuchte GLI 12V-300 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2017
Lieferumfang:
Akku-Lampe GLI 12V-300 Professional (0 601 4A1 000)
SOL Date:
28.12.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Leuchte
Bruttogewicht:
0,328 kg
Nettogewicht:
0,165 kg
Volumen:
1,043 dm3
Abmessung Länge:
197 mm
Abmessung Breite:
79 mm
Abmessung Höhe:
67 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06014A0000
ab € 52,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.