Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bauleuchte GLI 18V-2200 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601446501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601446501
EAN/GTIN:
     3165140953832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-Bauleuchte GLI 18V-2200 C, Der GLI 18V-2200 C Professional ist der vielseitige und robuste Bosch Baustrahler in der 18-Volt-Kategorie. Ihre leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 2.200 Lumen für eine exzellente Beleuchtung. Sie ist dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64 staubdicht und spritzwassergeschützt. Der Baustrahler kann bequem per Smartphone bedient werden, was eine schnelle und einfache Einstellung der Beleuchtung ermöglicht. Sie verfügt über zwei Helligkeitsstufen, fünf flexible Einstellwinkel und ein 5/8"-Stativgewinde für eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation. Dieser Baustrahler eignet sich hervorragend, um den gesamten Tag lang ganze Arbeitsbereiche auszuleuchten. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus* (Professional 18V System). * Deckel des Akkufachs schließt nicht ganz bei Verwendung eines ProCORE18V 12.0Ah-Akkus. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung, von:
14.4 V
Akkuspannung, bis zu:
18 V
Akkuspannung:
14.4–18 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
196 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
332 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
196 x 332 x 178 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.9 kg
Lichtstrom:
2200 lm
Max. Betriebszeit 14.4 V:
80 min/Ah
Max. Betriebszeit 18 V:
100 min/Ah
Anzahl der Helligkeitsstufen:
2
Akkuspannung, geeignet für:
18.0 V
Positionierung:
Die vielseitige und robuste Lampe mit 2200 Lumen aus dem 18V-Sortiment - vernetzt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Die leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 2200 Lumen für eine exzellente Beleuchtung | Staubdicht und spritzwassergeschützt dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64 | Bequeme Bedienung per Smartphone für eine schnelle und leichte Einstellung der Beleuchtung, 2 Helligkeitsstufen, 5 Einstellwinkel
Titel:
Akku-Bauleuchte GLI 18V-2200 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2019
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.09.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bauleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200 lm
Nennspannung:
14.4 V | 18 V
Bruttogewicht:
2,67 kg
Nettogewicht:
1,86 kg
Volumen:
11,583 dm3
Abmessung Länge:
332 mm
Abmessung Breite:
196 mm
Abmessung Höhe:
178 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,34*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,63*
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.