Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk GRW 18-2 E, 2-Gang Rührwerk, 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GRW 18-2 E Professional 1050 RPM 7,2 kg
Bosch GRW 18-2 E Professional 1050 RPM 7,2 kg
Bosch GRW 18-2 E Professional 1050 RPM 7,2 kg
Bosch GRW 18-2 E Professional 1050 RPM 7,2 kg
Bosch GRW 18-2 E Professional 1050 RPM 7,2 kg
Bosch GRW 18-2 E Professional 1050 RPM 7,2 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06011A8000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06011A8000
EAN/GTIN:
     3165140754460
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Rührwerk GRW 18-2 E, Das kabelgebundene GRW 18-2 E Professional ist ein leistungsstarkes 2-Gang-Rührwerk. Der starke 1.600-Watt-Motor liefert eine kraftvolle Rührleistung mit schnellen Ergebnissen. Sein ergonomischer Rahmengriff ermöglicht eine komfortable Handhabung. Für eine einfache Regelung ist das Rührwerk mit einem Gasgebeschalter ausgestattet. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Rühren von Putz, Beton und Farbe bis 80 kg. Es ist kompatibel mit verschiedenen Rührkörben bis zu einem Durchmesser von 160 mm. Der GRW 18-2 E Professional arbeitet mit einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 1.050 min-1. Rührkorb 160 mm Ø (2 607 990 017)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14 | Spindel
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1050 1/min
Maschinengewicht:
7.2 kg
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
250 1/min
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
580 1/min
Max. Drehmoment:
45 Nm
Max. Rührkorbdurchmesser:
180 mm
Länge:
373 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
195 mm
Schwingungsemissionswert ah:
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
660 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
400 x 660 x 240 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1600 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
450 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
1050 min-1
Leerlaufdrehzahl:
450 / 1050 min-1
Gewicht:
7.2 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
375 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
373 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
195 mm
Drehmoment, max., 1. Gang:
45.0 Nm
Drehmoment, max., 2. Gang:
19.0 Nm
Drehmoment, max.:
45.0 / 19.0 Nm
Nenndrehzahl, 1. Gang, bis:
250 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
580 min-1
Nenndrehzahl:
- 250 / 580 min-1
Schwingungsemissionswert ah []:
3.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarkes Bosch 2-Gang-Rührwerk
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Starker 1600-Watt-Motor für kraftvolles Rühren und schnelles Mischen | Ergonomischer Rahmengriff für eine komfortable Handhabung | Gasgebeschalter für einfache Regelung
Titel:
Rührwerk GRW 18-2 E Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Rührkorb 160 mm Ø (2 607 990 017)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Rührwerk
Bruttogewicht:
9,96 kg
Nettogewicht:
7,19 kg
Volumen:
63,36 dm3
Abmessung Länge:
660 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
240 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,87*
€ 512,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,69*
€ 503,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,53*
€ 464,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,53*
€ 458,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.