Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C™-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GLM 50-27 CG Professional Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 CG Professional Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Artikel-Nr.:
     C4310-0601072U01
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601072U01
EAN/GTIN:
     4059952562964
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG, Der Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG Professional bietet eine hervorragende Sichtbarkeit des Laserpunkts, ein sehr langlebiges Design und eine schnelle Dokumentation. Da sein grüner Laserpunkt im Vergleich zu einem roten Laserpunkt besser zu sehen ist, eignet er sich besonders zum Messen großer Distanzen bei hellen Innenraumbedingungen. Dank der Kombination aus einem IP 65-zertifizierten Design und einem stoßabsorbierenden Gehäuse mit Gummiummantelung hält es Stürze aus 1,5 Meter Höhe, sogar auf harten Beton und auf rauen Baustellen aus. Bluetooth®-Konnektivität und die Bosch MeasureOn App gewährleisten eine zügige Dokumentation und blitzschnelle Übertragung der Messergebnisse. Dieser Laser-Entfernungsmesser eignet sich optimal zum Dokumentieren, Berechnen des Materialbedarfs, Berechnen von Räumen und Wandflächen und Positionieren von Befestigungselementen, und ist somit ideal für Architekten, Elektriker und viele andere professionelle Anwender. Das Gerät gibt sowohl ein Akustik- als auch Vibrationssignal zur Bestätigung einer erfolgreichen Messung und bietet eine längere Akkulaufzeit (im Vergleich zum Vorgänger GLM 50 C Professional). Schutztasche. Trageschlaufe. BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C™-Kabel (1 608 M00 C43)
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
50.00 m
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Wellenlänge des Sensors:
515 nm
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Batterieart:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Gewicht:
0.2 kg
Genauigkeit:
1.5 mm/m
Sichtbare Signalstrecke:
true
Laserdiode:
515 nm, < 1 mW
Messbereich, von:
0.05 m
Messbereich, bis zu:
50.00 m
Messbereich:
0.05 - 50.00 m
Messgenauigkeit, typ.:
± 1.5 mm?
Messbereich Neigungsmessung:
0 - 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit (typisch):
± 0.2°* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Messzeit, typ.:
< 0.5 s
Messzeit max.:
4 s
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht, ca.:
0.2 kg
Anzahl Speicherwerte:
30
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 65
Stativ-Gewinde:
1/4"
Stoßschutz:
bis 1.5 m
Datenübertragung:
Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Laserfarbe:
grün
Integrierte Zieloptik:
nein
Integrierte Neigungsmessung:
ja
Indirekte Längenmessung:
ja
Indirekte Höhenmessung:
ja
Wandflächenfunktion:
ja
Timerfunktion:
nein
Min/Max-Messung:
ja
Maßeinheiten:
m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Entfernungsmesser
Positionierung:
Robuster und zuverlässiger Laser-Entfernungsmesser mit grünem Laser für exzellente Sichtbarkeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Grüne Lasertechnologie garantiert exzellente Sichtbarkeit zum Messen großer Distanzen bei hellen Innenraumbedingungen | Ideal für raue Bauarbeiten dank Sturzfestigkeit bis zu 1.5 Meter Höhe, IP 65-Zertifizierung, stoßabsorbierendes Gehäuse mit Gummiummantelung | Zügige Dokumentation und schneller Datentransfer dank Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn App
Titel:
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2021
Lieferumfang:
Schutztasche | Trageschlaufe | BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C™-Kabel (1 608 M00 C43)
SOL Date:
01.03.2021
Bruttogewicht:
0,6 kg
Nettogewicht:
0,154 kg
Volumen:
2,641 dm3
Abmessung Länge:
183 mm
Abmessung Breite:
164 mm
Abmessung Höhe:
88 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M00C43
ab € 25,74*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 40,19*
Zubehör
Bosch
1608M0005J
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.