Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GLM 50-22 Professional
Bosch GLM 50-22 Professional
Bosch GLM 50-22 Professional
Bosch GLM 50-22 Professional
Bosch GLM 50-22 Professional
Bosch GLM 50-22 Professional
Bosch GLM 50-22 Professional
Bosch GLM 50-22 Professional
Bosch GLM 50-22 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601072S00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601072S00
EAN/GTIN:
     4059952518800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22, Der GLM 50-22 Professional hält rauen Bedingungen auf Baustellen stand. Sein IP65-Design bietet vollständigen Schutz vor Staubteilchen und Strahlwasser, während sein stoßabsorbierendes Gehäuse sogar Stürzen aus 1,5 m Höhe auf harten Beton standhält. Mit einer Taste für individuelle Anpassungen können bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen festgelegt werden. Sein intuitives User Interface unterstützt 30 Sprachen und bietet ein Farbdisplay. der Modus Große Zahlen sorgt für eine bessere Ablesbarkeit. Für eine selbsterklärende Anwendung verfügt er über eine neue Hilfsfunktion, die sämtliche Messoptionen anzeigt. Für Elektriker, Klimatechniker und Klempner ist er ideal für das Platzieren und Befestigen von Elementen an Holz, anderen Materialien oder Trockenbaukonstruktionen. Bei der Verwendung für den Innenausbau ist er perfekt für Maler, Bodenleger, Fliesenleger oder Zimmerer zum Berechnen des Materialbedarfs. Lange Batterielaufzeit, unabhängig davon, ob normale Alkali-Batterien oder der optionale Li-Ion-Akkupack verwendet werden. Schutztasche. Trageschlaufe. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
50.00 m
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
1.5 mm/m
Messwertspeicher:
true
Gewicht:
0.2 kg
Sichtbare Signalstrecke:
true
Batterieart:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Laserdiode:
635 nm, < 1 mW
Messbereich, von:
0.05 m
Messbereich, bis zu:
50.00 m
Messbereich:
0.05 - 50.00 m
Messgenauigkeit, typ.:
± 1.5 mm?
Messzeit, typ.:
< 0.5 s
Messzeit max.:
4 s
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht, ca.:
0.2 kg
Maßeinheiten:
m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
Anzahl Speicherwerte:
10
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 65
Stativ-Gewinde:
1/4"
Stoßschutz:
bis 1.5 m
Laserfarbe:
rot
Integrierte Zieloptik:
nein
Integrierte Neigungsmessung:
nein
Indirekte Längenmessung:
nein
Indirekte Höhenmessung:
ja
Wandflächenfunktion:
nein
Timerfunktion:
nein
Min/Max-Messung:
ja
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Entfernungsmesser
Positionierung:
Laser-Entfernungsmesser für raue Baustellenbedingungen, leicht anpassbar an individuelle Bedürfnisse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ideal für raue Baustellenbedingungen dank IP65-Zertifizierung, stoßabsorbierendem Gehäuse und Sturzfestigkeit bis 1.5 m Höhe | Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen | Intuitives User Interface mit Modus Große Zahlen für bessere Ablesbarkeit, unterstützt 30 Sprachen, mit neuer Hilfsfunktion
Titel:
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Lieferumfang:
Schutztasche | Trageschlaufe | 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.01.2022
Bruttogewicht:
0,48 kg
Nettogewicht:
0,166 kg
Volumen:
2,046 dm3
Abmessung Länge:
169 mm
Abmessung Breite:
136 mm
Abmessung Höhe:
89 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, laser-entfernungsmesser reichweite 50m, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M00C43
ab € 25,74*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 40,19*
Zubehör
Bosch
1608M0005B
ab € 11,85*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,305*
Zubehör
Varta
4706
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.