Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsempfänger LR 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch LR 2 Schwarz, Blau
Bosch LR 2 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-0601069100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601069100
EAN/GTIN:
     3165140517904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Handlaserempfänger
Kreuzlaser
Hochleistungsempfänger LR 2, Mehr Nutzen durch Zubehör, Handlicher Empfänger für Reichweiten bis 50 m, Einfache Montage an eine Messlatte, Ausrichten der Laserstrahlebene, optisch (Display und LEDs) und akustisch, zum Arbeiten bei verschiedenen Lichtverhältnissen, 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Reichweite, von:
5 m
Reichweite, bis zu:
50 m
Reichweite:
5 - 50 m
Stromversorgung:
1 x 9 V 6LR61 Block
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Gewicht, ca.:
0.270 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
41 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
74 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
150 mm
Messgenauigkeit fein:
± 1 mm
Messgenauigkeit grob:
± 3 mm
Messgenauigkeit (fein/grob):
± 1 mm/± 3 mm
Passend zu:
GLL 2-50, GLL 3-50
Empfängertyp:
Kombi- und Linienlaser
Fernbedienung:
nein
Empfänger:
nein
Unterteilung der Produktkategorien:
Hochleistungsempfänger
Positionierung:
Mehr Nutzen durch Zubehör
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Handlicher Empfänger für Reichweiten bis 50 m | Einfache Montage an eine Messlatte | Ausrichten der Laserstrahlebene, optisch (Display und LEDs) und akustisch, zum Arbeiten bei verschiedenen Lichtverhältnissen
Titel:
Hochleistungsempfänger LR 2 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
SOL Date:
01.01.2009
Bruttogewicht:
0,6 kg
Nettogewicht:
0,272 kg
Volumen:
1,619 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601015400
ab € 115,81*
Sonstiges
Bosch
0601069700
ab € 129,15*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.