Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Empfänger LR 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch LR 1 Schwarz, Blau
Bosch LR 1 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-0601015400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601015400
EAN/GTIN:
     3165140486965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Laser-Empfänger LR 1, Mehr Nutzen durch Zubehör, Handlicher Empfänger für den Innen- und Außenbereich für Reichweiten bis 200 m in Kombination mit Rotationslaser GRL 400 H Professional und GRL 300 HV Professional, Optisches und akustisches Ausrichten der Laserstrahlebene, Staub- und Spritzwasserschutz (IP 65), Halterung (1 608 M00 70F). 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Reichweite, von:
0 m
Reichweite, bis zu:
20 m
Reichweite:
0 - 200 m
Stromversorgung:
1 x 9 V 6LR61 Block
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 65
Gewicht, ca.:
0.250 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
75 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
145 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
30 mm
Messgenauigkeit fein:
± 1 mm
Messgenauigkeit grob:
± 3 mm
Messgenauigkeit (fein/grob):
± 1 mm/± 3 mm
Passend zu:
GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Empfängertyp:
Rotationslaser
Fernbedienung:
nein
Empfänger:
nein
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Empfänger
Positionierung:
Mehr Nutzen durch Zubehör
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Handlicher Empfänger für den Innen- und Außenbereich für Reichweiten bis 200 m in Kombination mit Rotationslaser GRL 400 H Professional und GRL 300 HV Professional | Optisches und akustisches Ausrichten der Laserstrahlebene | Staub- und Spritzwasserschutz (IP 65)
Titel:
Laser-Empfänger LR 1 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Halterung (1 608 M00 70F) | 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
SOL Date:
01.01.2009
Bruttogewicht:
0,697 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
2,203 dm3
Abmessung Länge:
202 mm
Abmessung Breite:
133 mm
Abmessung Höhe:
82 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601061501
ab € 502,83*
Sonstiges
Bosch
061599403Y
ab € 672,99*
Sonstiges
Bosch
0601061805
ab € 550,53*
Sonstiges
Bosch
06159940JY
ab € 557,06*
Sonstiges
Bosch
0601061800
ab € 447,18*
Sonstiges
Bosch
061599403U
ab € 535,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.