Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Laubbläser UniversalLeafBlower 18V-130, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch LeafBlower Akku-Laubbläser Grün Lithium-Ion (Li-Ion)
Bosch LeafBlower Akku-Laubbläser Grün Lithium-Ion (Li-Ion)
Bosch LeafBlower Akku-Laubbläser Grün Lithium-Ion (Li-Ion)
Bosch LeafBlower Akku-Laubbläser Grün Lithium-Ion (Li-Ion)
Bosch LeafBlower Akku-Laubbläser Grün Lithium-Ion (Li-Ion)
Bosch LeafBlower Akku-Laubbläser Grün Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     C4310-06008A0600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A0600
EAN/GTIN:
     4059952631578
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
bosch akku laubbläser
akku laubbläser
Akku-Laubbläser UniversalLeafBlower 18V-130. Leichter Akku-Laubbläser für schnelles und leichtes Säubern im Außenbereich. Beseitigt mühelos Laub und kleinere Schmutzteile von kleinen bis mittelgroßen Flächen. Leicht und kompakt: wiegt nur 1,6 kg und verfügt über einen bequemen, ergonomischen Griff. Leichte Bedienung mit 2 Geschwindigkeitsstufen für vielseitiges Säubern. Schnell und kraftvoll mit einer Luftstromgeschwindigkeit von bis zu 245 km/h. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Ladegerät AL 18V-20. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht mit Akkupack:
1.6 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Blasgeschwindigkeit:
245 km/h
Akkukapazität:
2.5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
false
Luftstromgeschwindigkeit, von:
185 km/h
Luftstromgeschwindigkeit, bis zu:
245 km/h
Luftstromgeschwindigkeit:
185 - 245 km/h
Akkuladezeit:
85 min
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
0.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkulaufzeit:
bis zu 18 min
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
857 x 139 x 219 mm
Gewicht:
1.600 kg
Gewicht exkl. Akku:
1.3 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
238 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
158 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
304 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
238 x 158 x 304 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leichter Akku-Laubbläser für schnelles und leichtes Säubern im Außenbereich
TOP-Produktmerkmale:
Beseitigt mühelos Laub und kleinere Schmutzteile von kleinen bis mittelgroßen Flächen | Leicht und kompakt: wiegt nur 1.6 kg und verfügt über einen bequemen, ergonomischen Griff | Leichte Bedienung mit 2 Geschwindigkeitsstufen für vielseitiges Säubern | Schnell und kraftvoll mit einer Luftstromgeschwindigkeit von bis zu 245 km/h | Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Laubbläser
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Laubbläser UniversalLeafBlower 18V-130
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Ladegerät AL 18V-20 | Kartonschachtel
SOL Date:
10.04.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
10.07.2023
Bruttogewicht:
1,6 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Volumen:
11,432 dm3
Abmessung Länge:
238 mm
Abmessung Breite:
158 mm
Abmessung Höhe:
304 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch laubbläser, Laubbläser (Akku), Akku-Laubbläser
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,48*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.