Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gras- und Strauchschere EasyShear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0600833303
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600833303
EAN/GTIN:
     4059952615547
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Akku-Heckenschere
Akku-Gras- und Strauchschere EasyShear. Einfaches, leichtes Schneiden sowohl von Sträuchern als auch von Rasenkanten. 2-in-1 – für den Strauch- und Rasenschnitt. Werkzeugloser Messerwechsel für mühelosen Zubehörtausch. Kabellose Freiheit für umfassende Manövrierbarkeit im Garten. Das geringe Gewicht von 530 g und das kompakte Design ermöglichen eine einfache Lagerung und eine sofortige Einsatzbereitschaft. Integrierter 3,6V-Li-Ion-Akku für optimale Leistung. Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9). Strauchmesser, 120 mm (F 016 800 588). Grasmesser, 100 mm (F 016 800 589). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
3,6 Volt:
ja
7,2 Volt:
nein
10,8 Volt:
nein
„Anti-Blockier-System“:
nein
SDS-System:
nein
Ladezustandsanzeige:
ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Akkuspannung:
3,6 V
Akkuladezeit:
3 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
1,5 Ah
Teleskopgriff:
nein
Strauch- und Grasscheren-Set:
nein
Leerlauf-Laufzeit:
bis zu 40 min
Messerlänge:
12 cm
Messerbreite:
80 mm
Messerabstand:
8 mm
Schnittfläche pro Akkuladung, max.:
22 m²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
338 x 184 x 96 mm
Gewicht:
0,530 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
338 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
184 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
96 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
338 x 184 x 96 mm
Schwingungsemissionswert ah [Strauchschere]:
2,5 m/s²
Unsicherheit K [Strauchschere]:
1,5 m/s²
Produktlinie:
OG DIY
Produktbeschreibung (kurz):
Einfaches, leichtes Schneiden sowohl von Sträuchern als auch von Rasenkanten
TOP-Produktmerkmale:
2-in-1 – für den Strauch- und Rasenschnitt | Werkzeugloser Messerwechsel für mühelosen Zubehörtausch | Kabellose Freiheit für umfassende Manövrierbarkeit im Garten | Das geringe Gewicht von 530 g und das kompakte Design ermöglichen eine einfache Lagerung und eine sofortige Einsatzbereitschaft | Integrierter 3,6V-Li-Ion-Akku für optimale Leistung
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Strauchschere
Titel:
Akku-Strauchschere EasyShear
Lieferumfang:
Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9) | Strauchmesser, 120 mm (F 016 800 588) | Grasmesser, 100 mm (F 016 800 589) | Kartonschachtel
SOL Date:
03.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.04.2022
Nennspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Nutzbare Messerlänge:
120 mm
Gewicht mit Akkupack:
0.53 kg
Länge:
338 mm
Breite:
184 mm
Höhe:
96 mm
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
1.035 kg
Nettogewicht:
0.53 kg
Volumen:
5.97 dm3
Abmessung Länge:
338 mm
Abmessung Breite:
184 mm
Abmessung Höhe:
96 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800589
€ 18,21*
Zubehör
Bosch
F016800588
€ 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.