Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strauchscherenmesser, Systemzubehör, 12 cm, für EasyShear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800589
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800589
EAN/GTIN:
     3165140980562
Suchbegriffe:
Elektrische Gartenschere
Heckenscherenmesser
bosch elektrische gartenschere
elektrische gartenschere
Systemzubehör Strauchschere EasyShear, 12 cm. Ersatzmesser für die Strauchschere EasyShear. Langzeitschnittleistung aufrechterhalten. Messertausch erhält die maximale Leistung. Verwendung von Scheren mit Messern unterschiedlicher Länge für verschiedenste Schneidarbeiten. Werkzeugloses System ermöglicht einen leichten und schnellen Messertausch. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Strauchscherenmesser
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
279 x 90 x 43 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
279 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
43 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
279 x 90 x 43 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ersatzmesser für die Strauchschere EasyShear
TOP-Produktmerkmale:
Langzeitschnittleistung aufrechterhalten | Messertausch erhält die maximale Leistung | Verwendung von Scheren mit Messern unterschiedlicher Länge für verschiedenste Schneidarbeiten | Werkzeugloses System ermöglicht einen leichten und schnellen Messertausch
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Usage level:
Easy
Titel:
Systemzubehör Strauchschere EasyShear, 12 cm
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
02.03.2020
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.06.2020
Bruttogewicht:
0,224 kg
Nettogewicht:
0,196 kg
Volumen:
1,08 dm3
Abmessung Länge:
279 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Strauchschere
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.