Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENIOS Besucherstuhl Cay, Freischwinger, Armlehne, stapelbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-292-444
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     292444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
DENIOS Besucherstuhl Cay, Freischwinger, Armlehne, stapelbar, grau
  • Komfortabler und funktionaler DENIOS Besucherstuhl
  • Klares Design
  • 4-fach stapelbar
  • Für Besucher- und Konferenzbereiche
  • Gestell verchromt
  • Freischwinger mit Armlehne
Technische Daten:
  • Typ: Besucherstühle
  • Anwendungsbereich: Büro
  • Version Gestell: Freischwinger
  • Unterbau: Gleiter
  • Armlehne: ja
  • Werkstoff Bezug: Stoff
  • Werkstoff Fußkreuz: Metall
  • Farbe: grau
  • Farbe Fußkreuz: verchromt
  • Breite Sitzfläche [mm]: 460
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 420
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 450
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 430
  • Breite Rückenlehne [mm]: 480
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Gewicht [kg]: 9,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
580 mm
Tiefe Außen:
590 mm
Höhe Außen:
850 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
9,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,90*
€ 367,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,45*
€ 365,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,99*
€ 348,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
292442
ab € 251,83*
Ähnlich
Denios
292443
ab € 225,59*
Ähnlich
Denios
292441
ab € 227,04*
Ähnlich
Denios
292440
ab € 225,95*
Ähnlich
Denios
292438
ab € 227,07*
Ähnlich
Denios
292439
ab € 201,10*
Ähnlich
Denios
292437
ab € 199,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.