Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen DENIOS classic-line aus Stahl, 1030 x 600 mm, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-258-214
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     258214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen ral5010
schiebebügelwagen
Schiebebügelwagen DENIOS classic-line aus Stahl, TPE-Reifen, ErgoStop, 1030x600mm, Tragkraft 500kg
  • Stabiler, ergonomischer Schiebebügel
  • Bestens geeignet zum leichten Transport schwerer Ladegüter
  • Robuste Konstruktion, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
  • „Spurlose“ TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz, ErgoStop-Zentralbremse
  • Rutschhemmende, wasserfest verleimte Ladefläche
Technische Daten:
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Version: Schiebebügelwagen
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Holz
  • Bereifung: TPE
  • Anzahl Etagen: 1
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Maße Plattform B x T [mm]: 600 x 1030
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 1125 x 1015
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 295
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Gewicht [kg]: 28
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
1125 mm
Höhe Außen:
1015 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, denios-tcl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
258212
ab € 210,72*
Ähnlich
Denios
258215
ab € 233,94*
Ähnlich
Denios
258213
ab € 195,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.