Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen DENIOS classic-line aus Stahl, 975 x 500 mm, Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-258-213
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     258213
EAN/GTIN:
     4055661014282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen
Schiebebügelwagen DENIOS classic-line aus Stahl, TPE-Reifen, ErgoStop, 975x500mm, Tragkraft 400kg
  • Stabiler, ergonomischer Schiebebügel
  • Bestens geeignet zum leichten Transport schwerer Ladegüter
  • Robuste Konstruktion, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
  • „Spurlose“ TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz, ErgoStop-Zentralbremse
  • Rutschhemmende, wasserfest verleimte Ladefläche
Technische Daten:
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Version: Schiebebügelwagen
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Holz
  • Bereifung: TPE
  • Anzahl Etagen: 1
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Maße Plattform B x T [mm]: 500 x 880
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 975 x 975
  • Durchmesser Rad [mm]: 160
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 255
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Gewicht [kg]: 24
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
975 mm
Höhe Außen:
975 mm
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, denios-tcl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
258214
ab € 203,69*
Ähnlich
Denios
258212
ab € 209,20*
Ähnlich
Denios
258215
ab € 234,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.