Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolySafe Gefahrstoffdepot 2C, mit Schiebetüren, für 8 x 200 l oder 2 IBC à 1000l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-227-285
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     227285
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
IBC-Auffangwanne
PolySafe Gefahrstoffdepot 2C, mit Schiebetüren, für 8 Fässer à 200 Liter oder 2 IBC à 1000 Liter
  • zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • korrosionsfrei, witterungsbeständig und stabil
  • hergestellt aus Polyethylen (PE)
  • zum Einstellen von 2 x 4 Fässern à 200 Liter auf Chemiepalette oder 2 IBC à 1000 Liter
  • hohe Beständigkeit gegen z.B. Öle, Säuren und Laugen
  • Gehäuse grau, Schiebetür blau, abschließbar
  • mit integrierter Auffangwanne
  • mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik, Nr. Z-40.22-421
  • komfortable Innenhöhe für sichere und effiziente Beschickung mit Gabelstapler oder Hochhubwagen
  • integrierte Einfahröffnungen für problemloses Unterfahren und einfachen Transport
  • Regenwasser wird zur Rückseite abgeleitet
  • vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
  • Die Anlieferung des PolySafe-Depots erfolgt fertig montiert.
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: LDPE
  • Türversion: Schiebetür
  • Türausführung: 2-teilig
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Maße außen B x T x H [mm]: 3200 x 1750 x 2170
  • Maße innen B x T x H [mm]: 2980 x 1350 x 1670
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 2
  • Lagerkapazität alternativ: Fässer à 200 Liter: 8
  • Farbe: grau
  • Sekundärfarbe: blau
  • Traglast gesamt [kg]: 3600
  • Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z.40.22-421)
  • Gewicht [kg]: 370
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3200 mm
Tiefe Außen:
1750 mm
Höhe Außen:
2170 mm
Breite Innen:
2980 mm
Tiefe Innen:
1350 mm
Höhe Innen:
1670 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Traglast gesamt:
3600 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
370 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fasswanne denios, gefahrstoff fasslager, fasswanne gfk, Gefahrstoffdepot, IBC-Depot, Fassdepot, Fass-Schrank, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffschrank, Fassbox, Sicherheitsdepot, PolySafe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.685,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.922,77*
€ 5.858,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.887,45*
€ 5.816,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.750,32*
€ 5.652,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.693,24*
€ 5.584,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.685,10*
€ 5.575,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
212607
ab € 53,44*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,28*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,94*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.