Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Kraftstoffcontainer
>
Pumpe Kraftstoffcontainer
>
Artikel
Mobile Dieseltankstelle PolyMove PM 450, 24 V, 450 l, Durchflusszähler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-222-106
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
222106
EAN/GTIN:
4055661011939
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Mobile Dieseltankstelle PolyMove 450, aus Polyethylen, 24 Volt Pumpe, 450 Liter, m. Durchflusszähler
mit abschließbarem Klappdeckel
zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
Alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole und Pumpenkabel
inkl. abschließbarem Füllanschluss, Entlüftungsventil, Inhaltsanzeige und Akkulampe (mit LED und Ladegerät)
Kugelventil als Entnahmeabsperrung
mit praktischen Staufächern für Bindemittel, Werkzeug, Feuerlöscher
Deckel mit Sicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel), Sichttasche für Dokumente und Kabelhalterung
ergonomische Griffe zum manuellen Manövrieren des leeren Tanks
Kranösen (serienmäßig mit Metallschäkeln) sowie integrierte Einfahrtaschen für Hubwagen und Gabelstapler
UN-Zulassung durch Bundesanstalt für Materialforschung (D/BAM/12943/31H2)
geeignet für die Nutzung mit Diesel und ebenso auch für "Hydrotreated Vegetable Oils", wie HVO100 / HVO blends (Verpackungsgruppe III, Flammpunkt > 55°C)
mit Durchflusszähler
Technische Daten:
Anwendung: Diesel / HVO
Volumen [l]: 450
Ausstattung: mit Pumpe, Zapfventil, Schlauch und Durchflusszähler
Werkstoff: Kunststoff
Breite außen [mm]: 840
Tiefe außen [mm]: 1250
Höhe außen [mm]: 1070
Farbe: grau
Deckelfarbe: blau
Zulassung / Zertifikat: UN (31H2/Y...)
Nennspannung Pumpe [V]: 24
Leistung [W]: 350
Fördermenge max. [l/min]: 50
Förderhöhe max. [mWS]: 15
Gewicht [kg]: 75
Ausführung: mit Durchflusszähler
Bestückung: mit Elektropumpe (24 Volt) und Durchflusszähler
DENIOS Garantie: 2 Jahre
Marke: DENIOS
Weitere Informationen:
Breite Außen:
840 mm
Tiefe Außen:
1250 mm
Höhe Außen:
1070 mm
Volumen:
450 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
8 mm
Leistung:
350 W
Farbe:
grau
Gewicht:
75 kg
... >
Denios
>
Tankanlagen und Behälter
>
Mobile Tankanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Durchflusszähler
,
Flowmeter
,
Diesel-Tankstelle
,
Dieseltankanlage
,
Dieseltankstelle
,
Kraftstoff-Container
,
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
Pumpe Kraftstoffcontainer
,
durchflussmengenmesser
,
Mobiler Diesel-Tank
,
Lagertank
,
Vorratstank
,
mobile Tankanlagen
,
mobile Tankstellen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.726,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,15*
€ 2.054,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,18*
€ 2.025,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,62*
€ 1.922,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,63*
€ 1.858,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.504,42*
€ 1.790,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Öl
Denios
116660
€ 70,85*
Zubehör
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 1240 x 1240 mm, Volumen 300 Liter
Denios
206984
€ 583,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.