Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-116-660
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116660
EAN/GTIN:
     4055661012875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Aufsaugmatten und Schlangen, Ausführung Öl
  • ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
  • perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
  • platzsparendes und handliches Notfall-Set
  • kann nahezu in jedem Gefahrenbereich platziert werden
  • der transparente Beutel mit Zip-Verschluss dient auch zur Entsorgung gebrauchter Bindevliese
  • Auf Wunsch kann der Beutel bei einer höheren Stückzahl mit Ihrem Firmenlogo versehen werden, z.B. mittels eines Aufklebers. Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
  • auf Grund der wasserabweisenden Auslegung perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Öl
  • Format: Leckage-Notfallset
  • Bestückung: 20 Matten 40 x 50 cm, 2 Schlangen 120 x 7,5 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 1 Entsorgungsbeutel
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 22
  • Maße außen B x T x H [mm]: 400 x 500 x 140
  • Aufnahmevermögen: hoch
  • Typ: B 22
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
140 mm
Aufnahmekapazität:
22 Liter / VE
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, denios bindevlies, bindemittel notfall-set, Bindevliesmatten, Ölbindemittel, Aufbewahrung Bindemittel, Bindemittel für Leckagen, Industriebindevliese, Bindemittel zur Aufnahme von chemikalien, DENSORB Mobiles Set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
€ 113,42*
Zubehör
Denios
206980
€ 234,08*
Zubehör
Denios
259696
€ 47,83*
Zubehör
Denios
160330
€ 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.