Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal FR-2014/6 für 6 Fässer à 60 Liter liegend, Anbaufeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-199-614
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fassregal FR-2014/6 für 6 Fässer à 60 Liter liegend, Anbaufeld
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
  • Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
  • verzinkte Fassauflagen mit Durchschubsicherung
  • verzinkte Auffangwanne aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • 100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion
  • individuell erweiterbar
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • Anbaufeld, individuell erweiterbar mit Grund- und Anbaufeldern
  • abgestimmt auf die liegende Lagerung von 6 Fässern à 60 Liter
Technische Daten:
  • Version: Anbaufeld
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1400
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 800
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Oberfläche Auffangwanne: verzinkt
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 410
  • Breite außen [mm]: 1500
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 2200
  • Traglast Fassauflage [kg]: 350
  • Feldlast [kg]: 2100
  • Fachlast [kg]: 1050
  • Lagerkapazität: Fässer à 60 Liter: 6
  • Gewicht [kg]: 180
  • Einsatzbereich: umweltgefährdend/gewässergefährdend, entzündbar
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1500 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
2200 mm
Auffangvolumen:
410 l
Fachlast:
1050 kg
Gewicht:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: denios fassregal, abfüllstation fässer, Fassregale, Gefahrstoffregale, Abfüllregale, Umweltregale, Stahlregal, Regalsystem, Hochregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,43*
€ 1.445,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,88*
€ 1.435,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,87*
€ 1.374,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,62*
€ 1.333,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,36*
€ 1.280,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,78*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,36*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,08*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
199613
ab € 1.131,39*
Zubehör
Denios
114902
ab € 52,81*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,72*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,81*
Zubehör
Denios
114542
ab € 142,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.