Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlöschender Papierkorb, 50 Liter, Stahl, rot mit schwarzem Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-172-152
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     172152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Selbstlöschender Papierkorb, 50 Liter, Stahl, rot mit schwarzem Deckel
  • selbstlöschend nach dem Flammex-Prinzip
  • geradliniges Design mit dekorativer Sicke
  • ideal als Brandschutz an vielen Orten
  • Flammex-Prinzip: im Falle eines Brandes stauen sich die Verbrennungsgase unter dem Deckelring und "ersticken" so das Feuer, da kein Sauerstoff mehr in den Behälter eindringen kann
  • Behälter und Löschaufsatz aus pulverbeschichtetem Stahl
Technische Daten:
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Geeignet für: Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: rot
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Zulassung / Zertifikat: TÜV (GS)
  • Volumen [l]: 50
  • Maße außen L x B x H [mm]: 350 x 350 x 690
  • Maße Ø x H [mm]: 350 x 690
  • Gewicht [kg]: 4,67
Weitere Informationen:
Länge Außen:
350 mm
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
690 mm
Durchmesser Außen:
350 mm
Höhe Innen:
643 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.6 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
4,67 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
172144
ab € 52,62*
Ähnlich
Denios
172142
ab € 40,94*
Ähnlich
Denios
172140
ab € 42,40*
Ähnlich
Denios
172149
ab € 69,83*
Ähnlich
Denios
172147
ab € 56,56*
Ähnlich
Denios
172145
ab € 59,48*
Ähnlich
Denios
172154
ab € 86,74*
Ähnlich
Denios
172150
ab € 76,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.