Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlöschender Papierkorb, 30 Liter, Stahl, rot mit schwarzem Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-172-147
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     172147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Selbstlöschender Papierkorb, 30 Liter, Stahl, rot mit schwarzem Deckel
  • selbstlöschend nach dem Flammex-Prinzip
  • geradliniges Design mit dekorativer Sicke
  • ideal als Brandschutz an vielen Orten
  • Flammex-Prinzip: im Falle eines Brandes stauen sich die Verbrennungsgase unter dem Deckelring und "ersticken" so das Feuer, da kein Sauerstoff mehr in den Behälter eindringen kann
  • Behälter und Löschaufsatz aus pulverbeschichtetem Stahl
Technische Daten:
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Geeignet für: Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: rot
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Zulassung / Zertifikat: TÜV (GS)
  • Volumen [l]: 30
  • Maße außen L x B x H [mm]: 350 x 350 x 490
  • Maße Ø x H [mm]: 350 x 490
  • Gewicht [kg]: 3,42
Weitere Informationen:
Länge Außen:
350 mm
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
490 mm
Durchmesser Außen:
350 mm
Höhe Innen:
443 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.6 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
3,42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
172144
ab € 52,57*
Ähnlich
Denios
172142
ab € 41,12*
Ähnlich
Denios
172140
ab € 42,37*
Ähnlich
Denios
172149
ab € 69,93*
Ähnlich
Denios
172145
ab € 59,66*
Ähnlich
Denios
172154
ab € 87,16*
Ähnlich
Denios
172152
ab € 75,17*
Ähnlich
Denios
172150
ab € 77,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.