Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlöschender Papierkorb, 50 Liter, Stahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-172-150
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     172150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Selbstlöschender Papierkorb, 50 Liter, Stahl, schwarz
  • selbstlöschend nach dem Flammex-Prinzip
  • geradliniges Design mit dekorativer Sicke
  • ideal als Brandschutz an vielen Orten
  • Flammex-Prinzip: im Falle eines Brandes stauen sich die Verbrennungsgase unter dem Deckelring und "ersticken" so das Feuer, da kein Sauerstoff mehr in den Behälter eindringen kann
  • Behälter und Löschaufsatz aus pulverbeschichtetem Stahl
Technische Daten:
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Geeignet für: Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: schwarz
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Zulassung / Zertifikat: TÜV (GS)
  • Volumen [l]: 50
  • Maße außen L x B x H [mm]: 350 x 350 x 690
  • Maße Ø x H [mm]: 350 x 690
  • Gewicht [kg]: 4,67
Weitere Informationen:
Länge Außen:
350 mm
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
690 mm
Durchmesser Außen:
350 mm
Höhe Innen:
643 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.6 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4,67 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
172144
ab € 52,30*
Ähnlich
Denios
172142
ab € 41,09*
Ähnlich
Denios
172140
ab € 42,19*
Ähnlich
Denios
172149
ab € 69,86*
Ähnlich
Denios
172147
ab € 56,92*
Ähnlich
Denios
172145
ab € 59,48*
Ähnlich
Denios
172154
ab € 87,03*
Ähnlich
Denios
172152
ab € 74,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.