Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal AWS 7, Auffangwanne aus Stahl, 2 verzinkte Gitterroste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-114-317
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114317
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Kleingebinderegal AWS 7, Auffangwanne aus Stahl, 2 verzinkte Gitterroste
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H 224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • praxisbewährte Regalkombination bestehend aus Stapelregal und Auffangwanne
  • robuste Stahlkonstruktion, verzinkt
  • Auffangwanne verzinkt, einschiebbar, 25 mm Bodenfreiheit für optimalen Korrosionsschutz
  • sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne Typ W
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • 2 Lagerebenen ausgestattet mit verzinkten Gitterrosten
  • abgestimmt auf die Lagerung von Kleingebinden
Technische Daten:
  • Oberfläche Auffangwanne: verzinkt
  • Version: Grundfeld
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 205
  • Tiefe außen [mm]: 1240
  • Breite außen [mm]: 870
  • Höhe außen [mm]: 1535
  • Lichte Fachbreite [mm]: 735
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 1115
  • Feldlast [kg]: 870
  • Fachlast [kg]: 435
  • Gewicht [kg]: 138
Weitere Informationen:
Breite Außen:
870 mm
Tiefe Außen:
1240 mm
Höhe Außen:
1535 mm
Auffangvolumen:
205 l
Traglast gesamt:
435 kg
Fachlast:
435 kg
Gewicht:
138 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenregal, kleingebinderegal gr, auffangwanne kleingebinderegal, kleingebinderegal denios, Fassregale, Gefahrstoffregale, Kanisterregale, Kleingebinderegale, Stapelregale, Umweltregale, Aufbauregale, Abfüllregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,59*
€ 1.417,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,44*
€ 1.411,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,58*
€ 1.348,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,81*
€ 1.306,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,49*
€ 1.247,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,02*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,19*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,40*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,37*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,95*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.