Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTS-E 10t Z=1500mm o. Verstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53106216
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53106216
EAN/GTIN:
     4025092554596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse

TTS-E 10t Z=1500mm o. Verstellung

Für den Transport von symmetrischen Lasten

Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401

Ösenhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10.000 kg
Arbeitsbreite Z:
1500 mm
Hakenmaul:
42 mm
Gewicht:
90 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranhakentraverse, Traverse, Traverse verstellbar, H-Traverse, Gitterboxtraverse, Big-Bag-Traverse, Big-Bag, Staplertraverse, Tigrip, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.120,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.245,08*
€ 2.671,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.230,50*
€ 2.654,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.164,47*
€ 2.575,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.129,36*
€ 2.533,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.120,75*
€ 2.523,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156300
ab € 1.050,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156301
ab € 1.085,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156302
ab € 450,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156303
ab € 1.186,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106016
ab € 2.907,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106026
ab € 3.368,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106036
ab € 4.198,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106045
ab € 5.216,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106006
ab € 2.471,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106017
ab € 3.358,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106027
ab € 3.856,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106046
ab € 6.969,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106007
ab € 2.851,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106018
ab € 3.624,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106028
ab € 4.258,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.