Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTB 1t 1320-1320 Z=900-970mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53156301
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53156301
EAN/GTIN:
     4025092556316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

TTB 1t 1320-1320 Z=900-970mm

Kreuztraverse in geschlossener Rahmenkonstruktion mit Anschweißhaken mit Sicherheitsfalle für das Aufhängen und den Transport von Big-Bags.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
Arbeitsbreite Z:
900 - 970 mm
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Big Bag Hebekreuz, Big-Bag Traverse, Traversen für Big-Bags, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, bausack, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Schongreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.087,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,39*
€ 1.399,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,21*
€ 1.391,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,91*
€ 1.348,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,75*
€ 1.320,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,43*
€ 1.294,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 516,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 712,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 568,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 780,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 626,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 848,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 795,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.025,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.033,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.285,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.480,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.280,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.315,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.345,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.620,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.