Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTB 1t 1090-1090 Z=750-800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53156300
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53156300
EAN/GTIN:
     4025092556293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

TTB 1t 1090-1090 Z=750-800mm

Kreuztraverse in geschlossener Rahmenkonstruktion mit Anschwei�haken mit Sicherheitsfalle f�r das Aufh�ngen und den Transport von Big-Bags.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
1.000 kg
Arbeitsbreite Z:
750 - 800 mm
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: Big Bag Hebekreuz, Big-Bag Traverse, Traversen für Big-Bags, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, bausack, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Schongreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.050,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,8996*
€ 1.367,1905
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,71*
€ 1.334,8349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,88*
€ 1.283,8672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,42*
€ 1.271,4198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,59*
€ 1.250,2021
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 513,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 563,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 778,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 620,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 847,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 796,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.026,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.040,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.323,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.333,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.472,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.625,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.748,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.