Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTS 15t 1500-2500mm verstellbare Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53106018
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53106018
EAN/GTIN:
     4025092554084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse

TTS Kranhakentraverse 15t 1500-2500mm verstellbare Haken

Für den Transport von symmetrischen und auch asymmetrischen Lasten.

Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401

Verstellung mittels Raster

Verstellbügel mit Griff und Wirbelhaken (nicht unter Last drehbar).

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
15.000 kg
Arbeitsbreite Z:
2500 mm
Hakenmaul:
40 mm
Gewicht:
237 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranhakentraverse, Traverse, Traverse verstellbar, H-Traverse, Gitterboxtraverse, Big-Bag-Traverse, Big-Bag, Staplertraverse, Tigrip, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.624,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.802,52*
€ 4.525,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.767,09*
€ 4.482,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.671,34*
€ 4.368,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.630,91*
€ 4.320,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.624,68*
€ 4.313,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507801
ab € 616,90*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507802
ab € 637,78*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507803
ab € 668,66*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507823
ab € 4.472,17*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507824
ab € 5.063,57*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507825
ab € 5.556,71*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507804
ab € 633,21*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507805
ab € 720,15*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507806
ab € 991,38*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507809
ab € 1.314,42*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507810
ab € 1.608,94*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507807
ab € 655,52*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507808
ab € 965,93*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507814
ab € 2.010,57*
Sonstiges
Columbus McKinnon
N53507811
ab € 796,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.