Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX INDOOR AUDIO USB COLOR SENSOR 2M RGB Color Sensor USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854095283
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854095283
EAN/GTIN:
     4099854095283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Dekorative bunte LED Strips für den Innenbereich, selbstklebend, USB-Anschluss, mit Sound-Empfänger und Farbsensor. Produkteigenschaften: RGB-Farbsteuerung. USB- Anschluss. Farblesesensor zur Anpassung der Farbe des Streifens an den Bildschirm. Mit Hilfe von integrierten Sprachempfängern reagiert die Leuchte auf Ton und Musik. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Wohnräume. Indirekte Beleuchtung. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
5 V
Betriebsgerät:
EVG
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
1.80 W
Lichtfarbe:
rot
Breite:
10.00 mm
Höhe/Tiefe:
2.60 mm
Länge:
2000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
true
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Polzahl:
2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: led streifen rgb, led streifen, LED, Leuchte, RGB, Innenraum, Flexible LED Lichtleiste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.