Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEARlight FLEX® Tunable White -G1-827.865-02 L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4062172032605
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172032605
EAN/GTIN:
     4062172032605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Module für professionelle und industrielle Anwendungen. Produkteigenschaften:
  • 24 V LED-Lichtbänder, flexibel und teilbar
  • Lichtstrom: bis zu 3.800 lm/m
  • Bis zu 60.000 h L90/B10 mit SDT-Technologie, getestet gemäß IEC 62717 an realen LED-Lichtbändern
  • Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2200…3500 K, 2500…4000 K, 2700…5700 K CRI90
  • Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2200…3500 K, 2500…3500 K, 2700…6500 K CRI80
  • CRI80, CRI 90-Versionen verfügbar
  • Stabiler Lichtstrom über die gesamte Länge: aktive Konstantstromregler (ICs), PWM-sicher
  • Integrierter, automatischer Schnellschutz gegen versehentliche Fehlverkabelung, bis zu 25 V
  • PWM-Dimmen im gesamten Bereich von 0 bis 2,5 kHz, keine hörbaren Geräusche, für ruhige Umgebungen geeignet
  • Konzipiert, konstruiert, gefertigt und getestet in Italien (ISO9001, ISO 17025, ACCREDIA, VDE)
  • . Produktvorteile:
  • Farbkonsistenz höher als 3 SDCM auf dem gesamten LED-Lichtband und zwischen Lichtbändern
  • LED-Lebensdauer gemäß den Standards IES LM-80 und IES TM-21 und zusätzlich interne Tests durch die Abteilung OSRAM LAB
  • Besonders robust: Ein-Rollen Technik (keine Lötstellen auf dem Lichtband)
  • Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband auf der Rückseite
  • Besonderes Design und hochwertige Materialien
  • Vorgelötete Drähte
  • . Anwendungsgebiete:
  • Voutenbeleuchtung
  • Shopbeleuchtung
  • Büros
  • . Technische Ausstattung:
  • Flexessories: kompletter Satz von Aluminumkanälen mit Diffusern und Linsen
  • Leichterer Anschluss mit optionalem, passenden CONNECTsystem
  • Treiber und Dimmer: große Auswahl von OPTOTRONIC 24 V DALI, DMX und BLE
  • Detailinformationen sind in den Datenblättern im Download-Bereich zu finden
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Band
    Montageart:
    Aufbau
    Leuchtmittel:
    LED nicht austauschbar
    Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
    160
    Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
    48
    Lampenleistung je Meter:
    36.4 W
    Lampenleistung je Fuß:
    11.0 W
    Lichtstrom je Meter:
    3800 lm
    Spannungsart:
    DC
    Lampenspannung:
    24 V
    Ausstrahlungswinkel:
    120.00 °
    Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
    60000 h
    Schutzart (IP):
    IP00
    Max. Systemleistung:
    76.40 W
    Farbtemperatur:
    2700 K
    Farbwiedergabeindex CRI:
    80-89
    Breite:
    8.00 mm
    Höhe/Tiefe:
    1.45 mm
    Länge:
    2100.00 mm
    Kleinster Biegeradius:
    20 mm
    Länge der einzelnen Abschnitte:
    75.0 mm
    Mit Endstück:
    false
    Mit Anschlussset:
    false
    Mit Schutzabdeckung:
    false
    Selbstklebend:
    true
    Polzahl:
    3
    Leiterquerschnitt:
    0.5 mm²
    Anschlussart:
    Steckklemme
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led modul weiss, led modul, ledvance led modul, LED, LED-Lichtschlauch/-band, LED-Modul, LED Leiste
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 212,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 241,57*
    € 287,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 235,91*
    € 280,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 212,35*
    € 252,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.