Mobile battery powered worklight in value class. Produkteigenschaften: Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf. tragbare Akku-Arbeitsleuchte. Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku. Produktvorteile: fungiert als Power Bank dank USB Ladeport. Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie. Anwendungsgebiete: Renovierung. Garagen. Werkstatt. Keller. Technische Ausstattung: 60cm langes USB-C Ladekabel.
| |
Geeignet für Anbaumontage: | false |
Geeignet für Einbaumontage: | false |
Geeignet für Pendelaufhängung: | false |
Geeignet für Deckenmontage: | false |
Geeignet für Traversenmontage: | false |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | true |
Geeignet für Stromschienenmontage: | false |
Geeignet für Klemmmontage: | false |
Geeignet für Seilsystem: | false |
Verstellbarkeit: | drehbar |
Mit Bewegungsmelder: | false |
Mit Lichtsensor: | false |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel: | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 0 |
Fassung: | ohne |
Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Oberfläche gebürstet: | false |
Spannungsart: | DC |
Betriebsgerät: | EVG |
Mit Betriebsgerät: | true |
Dimmung 0-10 V: | false |
Dimmung 1-10 V: | false |
Dimmung DALI: | false |
Dimmung DMX: | false |
Dimmung DSI: | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false |
Dimmung LineSwitch: | false |
Dimmung herstellerspezifisch: | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | false |
Dimmung Phasenabschnitt: | false |
Dimmung Phasenanschnitt: | false |
Dimmung programmierbar: | false |
Dimmung RF: | false |
Dimmung Sine Wave Reduction: | false |
Dimmung Touch and Dim: | true |
Dimmung Zigbee: | false |
Dimmung mit Push-button: | true |
Ohne Dimmfunktion: | false |
Reflektor: | ohne |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Lichtaustritt: | direkt |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 15000 h |
Schutzart (IP): | IP54 |
Schlagfestigkeit: | IK06 |
Schutzklasse: | III |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -10 °C | +40 °C |
Max. Systemleistung: | 26.00 W |
Farbtemperatur: | 6500 K |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Lichtstrom: | 3000 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 3000 lm |
Leistungsfaktor: | 1.00 |
Breite: | 70.00 mm |
Höhe/Tiefe: | 315.00 mm |
Länge: | 385.00 mm |
Art der Verdrahtung: | Abschluss |
Polzahl: | 2 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | false |
Leuchtenlichtausbeute: | 100 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: | false |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |