Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STRIP P 1000 -1000/930/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD20
MD16
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075707573
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075707573
EAN/GTIN:
     4058075707573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Leistungsstarke LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 55,56 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h bei Tc max.: 80°C. Lichtstrom: 1000 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Anfängliche Farbkonsistenz: < 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern. Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Industrie. Büros, Verkaufs- und Konferenzräume. Architekturbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
144
Lampenleistung je Meter:
8.6 W
Lichtstrom je Meter:
1030 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120.00 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Systemleistung:
43.00 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
8.00 mm
Höhe/Tiefe:
1.50 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30.0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
55.56 mm
Mit Endstück:
false
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727588
ab € 0,43*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727403
ab € 3,71*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727526
ab € 2,14*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727434
ab € 3,65*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,55*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278288
ab € 2,54*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,27*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,26*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.