Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX TV MOOD LIGHT WITH REMOTE CONTROL RGB USB + RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075666917
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075666917
EAN/GTIN:
     4058075666917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Dekorative bunte LED-Streifen für den Innenbereich, selbstklebend, mit USB-Anschluss. Produkteigenschaften: RGB-Farbsteuerung. Flexibler, selbstklebender RGB Strip. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Wohnräume. Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
5 V
Betriebsgerät:
EVG
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
15000 h
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
4.20 W
Lichtfarbe:
rot
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10.00 mm
Höhe/Tiefe:
2.80 mm
Länge:
1500.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30.0 mm
Mit Endstück:
true
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: led streifen rgb, led streifen, led streifen ip 54, LED-Beleuchtung, LED Leiste, Fernbedienung, RGB, Universeller Serieller Bus (USB)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.