Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART+ Outdoor Plug EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075532120
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075532120
EAN/GTIN:
     4058075532120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Intelligente Außensteckdose mit WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart Home System. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Steuerung über die LEDVANCE SMART+ WiFi Fernbedienung möglich. 1,5 m Netzkabel für flexible Installation. Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A. Zeitplanung. Netzwerkprotokoll: WiFi. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme. Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten konventioneller Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte. Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose. Energiezähler: Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch. Die Steckdosenabdeckung kann zum Schutz vor Spritzwasser geschlossen werden. Anwendungsgebiete: Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integeriert werden sollen. Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Technische Ausstattung: Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Erdspieß enthalten für einfache Befestigung im Gartenboden.
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Tiefe:
115 mm
Durchmesser:
100 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > LEDVANCE > LED > SMART home
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.