Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Lichterkette
>
Partylichterkette
>
Artikel
LED STRIP VALUE-500 RGB PROTECTED -500/RGB/5/IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4000-4058075404472
Hersteller:
LEDVANCE
Herst.-Nr.:
4058075404472
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
IP65 geschützte RGB LED-Bänder mit 500 lm/m für allgemeine Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band mit inline Multichip RGB LEDs. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 40.000 h bei Tc max.: 75°C. Schutzart: IP65. Salznebelbeständig. Hochgradig UV-beständig. Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible RGB-LED-Lichtbänder. Homogene Farbwechsel. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (IP65). Fassaden-Akzentuierung. Effektbeleuchtung in der Architektur. Dynamische Effekte in öffentlichen Bereichen. Voutenbeleuchtung. Unterbaubeleuchtung. Hotels und Büros. Wohnräume. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden..
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
18
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
485 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120.00 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
40000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Max. Systemleistung:
67.00 W
Lichtfarbe:
sonstige
Breite:
12.50 mm
Höhe/Tiefe:
4.20 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Endstück:
true
Mit Anschlussset:
true
Mit Schutzabdeckung:
true
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
... >
LEDVANCE
>
Classic
>
Light Engines & LED Module
Weitere Suchbegriffe:
LED-Lichtschnur
,
Partylichterkette
,
led modul rgb
,
led module 24v
,
led modul
,
LED-Modul
,
LED Leiste
,
LED Band
,
Flexibler LED Streifen
,
LED Lichtband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 69,85*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connectors for RGB LED Strips -12/SMB
LEDVANCE
4058075411708
€ 0,61*
Zubehör
Connectors for RGB LED Strips -CP/P4/500/P
LEDVANCE
4058075407893
€ 4,95*
Zubehör
Connectors for RGB LED Strips -CSD/P4/P
LEDVANCE
4058075407923
€ 2,74*
Zubehör
Connectors for RGB LED Strips -CSW/P4/50/P
LEDVANCE
4058075407954
€ 4,43*
Zubehör
Connectors for RGB LED Strips -SE/P + SILICONE SEAL
LEDVANCE
4058075407985
€ 2,34*
Zubehör
Medium Profiles for LED Strips -PM04/UW/23X15,5/10/2
LEDVANCE
4058075401747
€ 11,08*
Zubehör
Medium Profiles for LED Strips -PM06/E/18X18/12/2
LEDVANCE
4058075401808
€ 14,13*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW01/U/26X8/14/1
LEDVANCE
4058075278103
€ 4,26*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW02/UW/39X26/14/2
LEDVANCE
4058075401471
€ 14,13*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW03/U/26X26/14/1
LEDVANCE
4058075278165
€ 6,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.