Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
LED-Streifen Outdoor
>
Artikel
LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED -1000/827/5/IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4000-4058075296428
Hersteller:
LEDVANCE
Herst.-Nr.:
4058075296428
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
IP65 geschützte LED-Bänder mit 1000 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 20.000 h bei Tc max.: 65°C. Lichtstrom: 1000 lm/m. Farbwiedergabeindex R
a
: > 80. Verfügbar in Farbtemperatur:Warmweiß, Weiß, Tageslicht. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Geeignet für Verwendung in feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Allgemeine Außenbeleuchtung. Private Wohnbereiche. Technische Ausstattung: Endkappen müssen separat bestellt werden. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden..
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
18
Lampenleistung je Meter:
12 W
Lichtstrom je Meter:
930 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
110.00 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Max. Systemleistung:
55.00 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10.00 mm
Höhe/Tiefe:
4.10 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Endstück:
true
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
true
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
... >
LEDVANCE
>
Classic
>
Light Engines & LED Module
Weitere Suchbegriffe:
LED-Lichtschnur
,
Außen-LED-Streifen
,
Außen-LED-Strip
,
LED-Streifen Outdoor
,
LED-Strip Outdoor
,
Partylichterkette
,
led modul
,
LED-Modul
,
LED Leiste
,
LED Band
,
Flexibler LED Streifen
,
LED Lichtband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 33,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Medium Profiles for LED Strips -PM04/UW/23X15,5/10/1
LEDVANCE
4058075278400
€ 5,29*
Zubehör
Medium Profiles for LED Strips -PM05/U/17,5X14,5/10/1
LEDVANCE
4058075279278
€ 5,90*
Zubehör
Medium Profiles for LED Strips -PM06/E/18X18/12/1
LEDVANCE
4058075279308
€ 5,79*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW01/U/26X8/14/1
LEDVANCE
4058075278103
€ 4,26*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW01/U/26X8/14/2
LEDVANCE
4058075401440
€ 10,58*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW02/UW/39X26/14/1
LEDVANCE
4058075278134
€ 6,62*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW02/UW/39X26/14/2
LEDVANCE
4058075401471
€ 14,13*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW03/U/26X26/14/1
LEDVANCE
4058075278165
€ 6,62*
Zubehör
Wide Profiles for LED Strips -PW03/U/26X26/14/2
LEDVANCE
4058075401501
€ 14,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.