Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STRIP SUPERIOR-1200 -1200/927/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075236646
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075236646
EAN/GTIN:
     4058075236646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Bänder mit 1200 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 50 mm. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000 h bei Tp: 45°C. Lichtstrom: 1200 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. IESNA LM79-, LM80 konform. Dimmbar mit geeigneten Treibern. Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Industrie. Büros, Verkaufs- und Konferenzräume. Architekturbeleuchtung. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
42
Lampenleistung je Meter:
11.6 W
Lichtstrom je Meter:
1085 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120.00 °
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
1
Max. Systemleistung:
58.00 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
8.00 mm
Höhe/Tiefe:
1.50 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50.0 mm
Mit Endstück:
false
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, led streifen 3000k, partylichterkette, LED-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075304505
ab € 13,34*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,55*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401563
ab € 5,79*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278257
ab € 2,55*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401686
ab € 9,89*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278370
ab € 5,32*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,27*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,63*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401501
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.