Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEARlight FLEX® DIFFUSE Side White -G1-840-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899953635
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899953635
EAN/GTIN:
     4052899953635
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Module für professionelle und industrielle Anwendungen. Produkteigenschaften:
  • Diffuse Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte
  • Flexibles und zuschneidbares Modul für maximale Designfreiheit
  • 6m Betriebslänge pro Einspeiser möglich
  • Ideal für Leuchtendesign
  • Extra starke selbstklebende Rückseite für einfaches Montieren
  • 24V-Technologie für einfache Anpassung
  • Beste Systemkompatibilität mit OPTOTRONIC - Treibern
  • Erhöhte Zuverlässigkeit durch Reel-to-Reel-Verfahren
  • Dimmbar mit PWM-Technologie
  • . Produktvorteile:
  • IP67-Schutz mit leistungsfähigem Silikon
  • Zuverlässige Verbindung über einen längeren Zeitraum: IP67-Steckverbinder mit eingebautem Schutz gegen Flüssigkeiten, die durch Drähte in das LED-Lichtband eindringen
  • Außenanwendung möglich: UV- undSalzbeständigkeit (UV nach DIN EN 4892-2 - Verfahren A, Salzbeständigkeit nach IEC 60068-2-52 Prüfverfahren 1)
  • . Anwendungsgebiete:
  • Individuelle und kundenspezifische Leuchten
  • Flexibel geformte Leuchten
  • Gebäudeintegration, z.B. in Decken oder Wände
  • Objektintegration, z.B. in Geländer
  • Lichtwerbung und Leuchtschriften
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Band
    Montageart:
    Aufbau
    Leuchtmittel:
    LED nicht austauschbar
    Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
    140
    Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
    42
    Lampenleistung je Meter:
    7.2 W
    Lampenleistung je Fuß:
    2.1 W
    Lichtstrom je Meter:
    410 lm
    Spannungsart:
    DC
    Lampenspannung:
    24 V
    Ausstrahlungswinkel:
    120.00 °
    Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
    50000 h
    Schutzart (IP):
    IP66
    Schutzart (NEMA):
    sonstige
    Max. Systemleistung:
    43.20 W
    Farbtemperatur:
    4000 K
    Farbwiedergabeindex CRI:
    80-89
    Breite:
    11.00 mm
    Höhe/Tiefe:
    14.00 mm
    Länge:
    6000 mm
    Kleinster Biegeradius:
    100 mm
    Länge der einzelnen Abschnitte:
    50.0 mm
    Mit Endstück:
    false
    Mit Anschlussset:
    true
    Mit Schutzabdeckung:
    true
    Selbstklebend:
    true
    Polzahl:
    2
    Leiterquerschnitt:
    1.0 mm²
    Anschlussart:
    Steckklemme
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k, led streifen, led streifen ip67, LED, LED-Lichtschlauch/-band, LED-Modul, LED Leiste
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 863,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 868,14*
    € 1.033,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 863,31*
    € 1.027,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.