Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 8,0 mm
Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 8,0 mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-722080
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     722080
EAN/GTIN:
     4000146041772
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 8,0 mm
Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze
  • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien
  • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen
  • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren
  • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien
  • Kein Vorbohren notwendig
  • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände
  • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck
  • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern
  • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten
  • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm
  • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter
  • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 338
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
26° - 32°
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
118°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Stahl;Buntmetalle;Bleche;Kunststoffe;Holz;Aluminium
Länge Produkt ohne Verpackung:
117 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
3-Flächenanschliff ab Ø 5mm
Ausspitzung:
Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm
Ø:
8 mm
3-Flächenanschliff:
ja
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
L2:
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.